ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの ホールソー
ハウスビーエムの ホールソー関連商品
コードレスホルソー センタドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16470432
品番
S-4050
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ〜36Φ用です。
バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ〜14Φ用です。
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
469-7049
適合機種
BMC-12〜36
質量(g)
4
材質(刃)
高速度鋼