※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16470694
品番
SCD350-0330-2-2-140HA04-HP765
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
22
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
486-9397
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
加工深さ
4D(刃径×4倍)