メガドリル180 (内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16471367 品番 SCD231-0300-2-4-180HA05-HP230
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。

ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番486-8706 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金 表面処理HP230コーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする