※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD250-0400-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール 16472033 SCD250-0400-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール 16472033

MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6 注文コード16472033 品番SCD250-0400-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はドリル径・シャンク径など12種類から選べます 他の種類を見る

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)36 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)6 用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。 トラスコ品番490-9143 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍) 刃径(inch)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする