マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
16472112
品番
SCD250-1000-2-2-090HA05-HC611
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
用途
CFRP/多方向繊維配合の専用に。
トラスコ品番
490-9224
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
表面処理
HC619/ダイヤモンドコーティング
加工深さ
5D(刃径×5倍)
刃径(inch)
-