※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬ストレートシャンク
メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16472952
品番
SCD280-0300-2-0-090HA03-HU610
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
12
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
490-9437
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
アラミド材
加工深さ
3D(刃径×3倍)