※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16473047 品番 SCD280-1000-2-0-090HA03-HU610
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)48 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番490-9526 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材アラミド材 加工深さ3D(刃径×3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする