ミドリ安全
ミドリ安全の 空調/換気関連部品
ミドリ安全の エアコン部材
ミドリ安全の 空調フィルター
プレフィルタ(一般再生用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16473993
品番
PM-300ECO
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
質量(kg)
12
材質
ポリエステル(再生PET:70〜100%)
捕集効率(%)
72
風速(m/s)
(ろ過)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×30
圧力損失
(初期)49Pa、(最終)196Pa
厚さ(mm)
10
難燃性
JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)
100
用途
外気処理。中性能フィルタの前処理用。
トラスコ品番
477-6186
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※本製品は製品の特性上、厚みに若干のバラつきが生じます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません