ミドリ安全
ミドリ安全の 空調/換気関連部品
ミドリ安全の エアコン部材
ミドリ安全の 空調フィルター
プレフィルタ(一般再生用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16474002
品番
PM-400ECO
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
質量(kg)
12
材質
ポリエステル(再生PET:70〜100%)
捕集効率(%)
76
風速(m/s)
(ろ過)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×20
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
厚さ(mm)
13
難燃性
JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)
100
用途
外気処理。中性能フィルタの前処理用。
トラスコ品番
477-6194
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※本製品は製品の特性上、厚みに若干のバラつきが生じます。