MBE29.559.6110N-70J 交換ろ材パック(RBE型) ミドリ安全 16474063 MBE29.559.6110N-70J 交換ろ材パック(RBE型) ミドリ安全 16474063 MBE29.559.6110N-70J 交換ろ材パック(RBE型) ミドリ安全 16474063

交換ろ材パック(RBE型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16474063 品番 MBE29.559.6110N-70J
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ろ材交換型中性能フィルター用の交換ろ材です。

寸法(縦×横×奥行)(mm)596×295×110 トラスコ品番477-5970 質量(kg)1.5 適合フィルターRBE30.561150N-70J 用途一般空調用。 仕様SEKマーク(赤)取得 材質ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする