旭化成商事
旭化成商事の 空調/換気関連部品
旭化成商事の エアコン部材
旭化成商事の 空調フィルター
抗菌・抗カビ プレフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16474343
品番
KOHKIN35016020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
より快適で、より清潔な環境つくりができます。
用途
一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場
トラスコ品番
483-4658
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
12
質量(kg)
12.5
本体寸法(mm)
1600×20000
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
76
初期圧力損失(Pa)
67
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500