※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの ジャッキ
リケンの 油圧ポンプ
リケンの 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16474648
品番
P-1D
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
有効油量(L)
0.6
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6912
質量(kg)
9
材質(本体)
スチール
最高使用圧力(MPa)
低圧:2、高圧:70
操作吐出量(mL)
低圧:13、高圧:2.3
吐出口径
3/8
適合シリンダ
複動
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません