※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-392 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 16474718 P-392 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 16474718 P-392 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 16474718 P-392 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 16474718

手動油圧ポンプ(単動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16474718 品番 P-392
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。

有効油量(L)0.72 トラスコ品番491-6450 質量(kg)4 材質(本体)強化プラスチック 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 操作吐出量(mL)低圧:11.3、高圧:2.5 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする