※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
手動油圧ポンプ(単動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16474727
品番
P-392AL
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
有効油量(L)
0.8
トラスコ品番
491-6468
質量(kg)
4
材質(本体)
アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
操作吐出量(mL)
低圧:11.26、高圧:2.46
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません