日平機器
日平機器の 機械工具・設備機器
日平機器の プレス関連工具
35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16474772
品番
HT-35PR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。
低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])
350(35)
トラスコ品番
491-5411
ストローク(mm)
105
質量(kg)
160
奥行(mm)
700
内寸(mm)
【フレーム】400
全高
1100mm(手動ハンドル除く)
作業面寸法(mm)
270〜370
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません