延長コード(3個口)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16474894 品番SX-103-R
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。

電線長さ(m)10 コンセント形状2P 15A 125V レッド 電線仕様-種別ソフトVCTF 用途電気器具の延長電源として トラスコ品番370-4581 質量(kg)1.11 コンセント個数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする