スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
マルチクレーン (低床型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16474928
品番
SMC10050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
定格荷重(t)
0.5・0.75・1
用途
各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
トラスコ品番
475-7726
全長(mm)
1506
質量(kg)
100
全幅(mm)
985
揚程(m)
2.3
全高(mm)
2580
脚高(mm)
80
注意
※アームの長さが長くなれば、定格荷重は低くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしの際はフォークリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません