※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
ジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16474955
品番
JBC1637KH
参考基準価格(税別)
¥589,900
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
460-1629
質量(kg)
299
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
アーム長(m)
3.7
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません