※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBC2540K ジブクレーン(床固定式) スーパーツール 16474964 JBC2540K ジブクレーン(床固定式) スーパーツール 16474964

ジブクレーン(床固定式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16474964 品番JBC2540K
参考基準価格(税別)¥792,900 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

定格荷重(t)0.25 仕様床固定式 トラスコ品番460-1726 質量(kg)443 揚程(m)3.0 角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180 アーム長さ(mm)4 全高(m)3.25 取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
注意
※ホイストは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,120 / 税込 ¥18,832
北海道地方数量1につき ¥26,700 / 税込 ¥29,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする