※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16474998 品番WJ-01030
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。
建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。
Iビームは180°旋回します。

定格荷重(t)1 用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8232 質量(kg)140 寸法H(mm)22 寸法A(mm)1280 寸法F(mm)150 寸法D(mm)35.0 寸法E(mm)70 寸法B(mm)950 寸法C(mm)600 寸法G(mm)120 旋回角度(°)180 Iビーム(mm)200×100×7.0 アーム長さ(m)3
注意
※電気チェーンブロックは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする