YAD-00515 レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック 16475016 YAD-00515 レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック 16475016

レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16475016 品番 YAD-00515
参考基準価格(税別)¥22,490 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。

定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)1.5 フック間最小距離(mm)240 質量(kg)2.8 トラスコ品番475-6843 材質スチール レバー長さ(mm)180 フック間最短距離(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-09
用途:
エンジンメンテナンス
アフロテック株式会社 様

スマホで見ると何トン吊りか全くわからない!改善求む求む!

5人が参考にしています
対象商品:
16475016
2018-10-10
用途:
ワークの吊上げ、及び、横スライド
山田設計事務所 様

小型で軽量なので、持ち運びやすい。又、レバーハンドル式なので操作スペースが少なくて済む。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする