曜日別特売
WUO3-406-0.15SLNG 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 16475612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード16475612品番WUO3-406-0.15SLNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,900

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。

用途
汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.15電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)5.2吐出量(L/min)20使用液汚物混入水付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m)、液面スイッチトラスコ品番478-4430電流(A)3.7モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3600

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16475612WUO3-406-0.15SLNG40325277WUO4-406-0.15SLNWUO3-406-0.15SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325277汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする