※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工事用水中排水ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 電流(A)7.6 注文コード16476172 品番DU4-506-0.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は電圧・電流など20種類から選べます 他の種類を見る

ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.5 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 用途一般土木用。建築工事用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) トラスコ品番478-3930 電流(A)7.6 揚程(m)9.2 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 吐出量(L/min)120 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16476172 DU4-506-0.5S 58384796 DU5-506-0.5S 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする