※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
工事用水中排水ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
電流(A)
3.8
注文コード
16476197
品番
DU4-506-0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,200
この商品は
電圧・電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
用途
一般土木用。建築工事用。
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
トラスコ品番
478-3956
電流(A)
3.8
揚程(m)
10.8
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
吐出量(L/min)
180
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
ウレタンゴム
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16476197
DU4-506-0.75
58384814
DU5-506-0.75
工事用水中排水ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です