吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50
仕様異物不可
タイプ異物不可
使用液残水排水
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。
付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
トラスコ品番478-4120
電流(A)6
揚程(m)9.8
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
電源コード(m)5
吐出量(L/min)20
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)樹脂
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000