※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
農事用水中排水ポンプ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16476285
品番
DUH-806-3.7
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
3.7
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
22
吐出量(m
3
/min)
0.5
使用液
工事排水、雨水、湧水
用途
農事用。水田・畑への揚水・散水用。
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
トラスコ品番
478-3981
電流(A)
15
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
材質(ケーシング)
FC(SPCC管ケーシング)
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
FCD
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500