NFH400TK 家庭用インバータ式給湯ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所) 16476477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

家庭用インバータ式給湯ポンプ(ソフトカワエース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16476477 品番NFH400TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥173,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し圧をい一定に制御します。

電源(V)三相200 用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 付属品ファインセンサー、アキュムレータ、感温センサー、ベース、カバー、相フランジ、電源コード、アース棒 トラスコ品番478-4243 材質インペラCAC406(BC6)、主軸SUS304(接液部)、ケーシングSCS13 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 電流(A)2.3 口径(Φmm)25 全揚程(m)20 電源コード(m)2 吐出量(L/min)33 液温(℃)0〜80℃(凍結なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16476477 NFH400TK 31309959 NFH2-400T ソフトカワエース NFH型 川本ポンプ(川本製作所) ソフトカワエース NFH型 川本ポンプ(川本製作所) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする