※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 井戸用ポンプ
家庭用インバータ式給湯ポンプ(ソフトカワエース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16476486
品番
NFH750K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥186,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し圧をい一定に制御します。
電源(V)
三相200
用途
給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
付属品
ファインセンサー、アキュムレータ、感温センサー、ベース、カバー、相フランジ、電源コード、アース棒
トラスコ品番
478-4251
材質
インペラCAC406(BC6)、主軸SUS304(接液部)、ケーシングSCS13
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3.8
口径(Φmm)
32
全揚程(m)
22
電源コード(m)
2
吐出量(L/min)
50
液温(℃)
0〜80℃(凍結なきこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16476486
NFH750K
31309968
NFH2-750
ソフトカワエース NFH型
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
219,800
税込
¥
241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です