ハンドミキサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16477082 品番TL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。

電源(V)100 用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 付属品羽根 トラスコ品番471-8933 質量(kg)4.1 出力(W)1300 定格電流(A)13 変速範囲2段切り替え無段変速(150〜700回転) 羽根径(Φmm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
攪拌作業
卸売・小売業

両手でミキサーを支えることができるので体勢が安定し、体の負担が軽減されたと現場で好評です。

対象商品:
16477082
2020-02-11
用途:
モルタル練るのに使用
建設業・工事業

前からの愛用品なので気に入ってつかってます
すごく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする