※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ切断機 アックスエアー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16477107 品番 LS6872
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。

用途パイプの切断。 仕様アックスエアー用鋸刃 トラスコ品番461-5336 質量(g)38 山数72Z 外径(Φmm)68 パイプ肉厚(mm)炭素鋼管1〜3、ステンレス鋼管1〜3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16477098
2021-11-20
用途:
パイプ切断機
共栄工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切断切れ味が、とても良く、切断面のバリがほとんどでない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする