9752-65DG 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 16477326

9752-65DG 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 16477326
9752-65DG 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 16477326
9752-65DG 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 16477326
9752-65DG 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 16477326

4マンドレル圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)250注文コード16477326品番9752-65DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。

用途ターンドコンタクトの圧着作業に。全長(mm)250付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケータートラスコ品番478-7528材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)633圧着範囲(mm2)0.14-6.0AWG25-10アズワン品番65-0303-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする