KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 圧着ペンチ
エンドスリーブ用圧着ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
ハンドル
コンフォート
注文コード
16477387
品番
9762-145A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
ハンドル・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)
145
質量(g)
170
用途
エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
トラスコ品番
478-7609
材質
バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ハンドル
コンフォート
圧着範囲(mm
2
)
0.25〜2.5
AWG
23-13