エンドスリーブ用圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 圧着範囲(mm2)0.25〜16.0 トラスコ品番478-7617 注文コード16477396 品番9771-180SB
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は圧着範囲・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

全長(mm)180 用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 トラスコ品番478-7617 材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)240 ハンドルソフトプラスチック 圧着範囲(mm2)0.25〜16.0 AWG23-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする