黒皮取り機 ミルスケーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16478796 品番EMS-110C
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)9 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 質量(kg)3 付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本 トラスコ品番493-3061 消費電力(W)900 キャブタイヤコード(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする