IKURATOOLS(育良精機)
防じんカッター(鉄工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
16478884
品番
IS-HCT185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応材質
鉄工
最大切込深さ(mm)
61
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3.5
トラスコ品番
468-9984
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16478884
IS-HCT185
59208695
IS-HCT185
ハンディーカッター
IKURATOOLS(育良精機)
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました