Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式マルノコ
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
金工刃(Φ135)、6角レンチ(対辺4mm)
注文コード
16478954
品番
EZ45A2XM-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
能力
(目安・フル充電・純正刃使用・18V電池パック)
金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約300本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約60本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約135本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約680本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約85本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約200本
薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約20枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約240枚
木工刃:2×10材(38×235mm)約250本、角材(45×45mm)約270本、コンパネ(900mm、t12mm)約110枚
薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約280枚
プラスチック刃:塩ビ管(Φ3.8mm、t3.5mm)約150本
サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約180枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約240枚
バッテリー電圧(V)
14.4/18
回転数(min
-1
[r.p.m])
(18V電池パック)4500、(14.4V電池パック)3600
ノコ刃外径(Φmm)
135
切込深さ(mm)
0〜46(直角切断専用)
電池パック
※別売品(18V)EZ45A2PN2G・EZ45A2LJ2G・EZ45A2LS2G、(14.4V)EZ45A2LJ2F・EZ45A2LS2F
付属品
金工刃(Φ135)、6角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(18V電池パック)6.7[68]、(14.4V電池パック)5.4[55]
仕様
ブレーキ付、LEDライト
トラスコ品番
475-5537
注意
※EZ45A2XM-HとEZ45A2XW-Hは本体のみです。バッテリーと充電器は付属していません。
電池パック・充電器は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16478954
EZ45A2XM-H
44038769
EZ45A2XM-B
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)