友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 研磨(電動)
友定建機の ポリシャ
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ケース
注文コード
16479103
品番
S-100PM
参考基準価格(税別)
¥87,644
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
付属品
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ケース
仕様
Φ100ダイヤ無し
質量(kg)
5
用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
トラスコ品番
471-8861