エレクトロプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 タイプスプリング有 注文コード16479182 品番1396-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。

タイプスプリング有 トラスコ品番471-5756 全長(mm)200 質量(g)280 規格EN60900 ハンドルコンフォートタイプ 能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5〜2.5、(皮むき)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする