絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)190.5 注文コード16479286 品番9800-3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 二面幅(inch)3/4 全長(mm)190.5 トラスコ品番479-3111 厚さ(mm)9 質量(g)164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする