KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
108
注文コード
16479295
品番
9800-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
二面幅(inch)
3/8
全長(mm)
108
トラスコ品番
479-3129
厚さ(mm)
5
質量(g)
164