KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
108
注文コード
16479304
品番
9800-5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
二面幅(inch)
5/16
全長(mm)
108
トラスコ品番
479-3137
厚さ(mm)
4
質量(g)
164