絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)165.1 注文コード16479313 品番9800-5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 二面幅(inch)5/8 全長(mm)165.1 トラスコ品番479-3145 厚さ(mm)7 質量(g)164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする