TG-02 クリアバックルコンテナ タッグボックス 伸和 16479487 TG-02 クリアバックルコンテナ タッグボックス 伸和 16479487 TG-02 クリアバックルコンテナ タッグボックス 伸和 16479487 TG-02 クリアバックルコンテナ タッグボックス 伸和 16479487

クリアバックルコンテナ タッグボックス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16479487 品番TG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

種類が豊富なので、使用目的に合った大きさが選びやすく、整理や運搬など、様々なシーンで大活躍の収納ボックスです。中身が見える透明タイプ、フタがズレないしっかりとしたバックルm積重ねもしっかり、内容表示のためのプレート付きなど、うれしい要素がたくさん入っています。

容量(L)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×293×157 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240×120 トラスコ品番490-2599 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 質量(g)1010 フタあり フタの種類バックル式 スタッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16479514
2020-02-25
用途:
バイク部品入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアーなので、中身が見える点とフタのロックがしっかりしている点が満足しています。

対象商品:
16479487
2019-04-14
用途:
仕事用物品の整理用
医療・福祉・介護関連業

過去に地元のホームセンターで購入し非常に使い勝手が良かったため追加購入しに行ったら他社ブランドに変わっていました。
同じもので統一したかったのでモノタロウで探したら見事同じものがあり大変助かりました。
普通の使い方であれば強度や蓋のロック硬さも十分だと思います。
同サイズや他のサイズのものとの積み重ねも出来てとても良いです。

対象商品:
16479523
2019-02-12
用途:
機器装置の確認試験時のリード線収納
建設業・工事業

装置試験用リード線を入れるのに、既設使用品と同じメーカの物がほしかったた為、今回購入しました。
しっかりした、商品だと思います。

対象商品:
16479532
2019-08-12
用途:
イベント出店時
農・林・水産業

蓋つきのしっかりしたものが必要でしたので、値段は多少高いですが、購入しました。
ホームセンターでよくみるものより頑丈な感じがします。

対象商品:
16479496
2017-07-14
用途:
すこし大きめ用に

すこし大きめなBOX購入;見た目より大きかったですが、「大は小を兼ねる」で良し!半透明で中身がわかるので便利性があります。

対象商品:
16479532
2016-11-29
用途:
商品素材の保管用
製造業

使いやすいので、このサイズで揃えています。安定感もあり、好評です。

対象商品:
16479487
2017-10-23
用途:
電気工事材料
深津電機商会 様 (建設業・工事業)

ダンボールを開封したら一枚蓋が割れていた。
残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
16479496
2016-11-25
用途:
子供がが学校で作成した作品の保管
製造業

倉庫に縦長に保管するのに良いサイズです。つくりもしっかりして、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする