SB-12-5 MEGAサンブレーホース 十川産業 クリア色 16479618

MEGAサンブレーホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 内径(Φmm)12 注文コード16479618 品番SB-12-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内径など29種類から選べます 他の種類を見る

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。

長さ(m)5 クリア トラスコ品番480-0320 質量(kg)0.9 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)1 用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5〜60 外径(Φmm)18 使用流体水、空気、粉体、油
注意
※燃料油には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16479618 SB-12-5 38664464 SB-12 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする