※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の 散水・かん水資材
十川産業の ホース/チューブ
十川産業の 散水・かん水ホース
MEGAサンブレーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
内径(Φmm)
9
注文コード
16479742
品番
SB-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
長さ(m)
5
色
クリア
トラスコ品番
480-0435
質量(kg)
0.75
内径(Φmm)
9
使用圧力(MPa)
1.4
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5〜60
外径(Φmm)
15
使用流体
水、空気、粉体、油
注意
※燃料油には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16479742
SB-9-5
38664437
SB-9
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました