旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード16481788 品番TNMG 22 04 12-SM 1105
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ22 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)12 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーSM(中旋削) 材種1105 用途中切削 トラスコ品番605-7951 被削材S 切刃長さ(mm)19.0633 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする