※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
16481815
品番
TNMM 22 04 12-MR 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
コーナーR・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
605-8027
材質
2025
形状
正三角形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16481815
TNMM 22 04 12-MR 2025
10345361
TNMM 22 04 12-MR 2025
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました