大塚刷毛製造
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16482475
品番
316608 0004
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途
橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。
仕様
スモール 60Φ
外径(Φmm)
60
チップ数
4
接続サイズ
(ネジ)M10