曜日別特売
FD125M0H0800 フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造 16482606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD125M0H0800 フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造 16482606
FD125M0H0800 フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造 16482606

フィルムディスク 125 マジック 穴無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P800
内容量1箱(100枚)注文コード16482606品番FD125M0H0800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。

用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P800寸法(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする