※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
フィルムディスク 125 マジック 穴無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
粒度
P1200
P60
P80
P120
P180
P240
P320
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
P1500
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16482631
品番
FD125M0H1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。
用途
金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。
仕様
マジック 穴無し
形状
円形
粒度
P1200
寸法(Φmm)
125